輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:180W/
ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の4K UHD解像度に対応した31.5型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えます。給電は90Wに対応しているので、高性能なパソコンを利用する際にもおすすめです。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
保証期間5年 (※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります)
無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4表面処理非光沢表示方式ADS角度調整範囲【スイベル】左:45° / 右:45°【チルト】上:23° / 下:5°【ピボット(回転)】左:90° / 右:90°コントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人) ※開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)100×100(※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。)色(本体)ブラック高さ調節120mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60内容量1台