アップルウォッチ カバー Series 11/10 [46mm] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃PCフレーム

アップルウォッチ カバー Series 11/10 [46mm] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃PCフレーム - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11/10 [46mm] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃PCフレーム - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11/10 [46mm] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃PCフレーム - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11/10 [46mm] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃PCフレーム - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11/10 [46mm] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃PCフレーム - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11/10 [46mm] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃PCフレーム - エレコムアップルウォッチ カバー Series 11/10 [46mm] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃PCフレーム - エレコム

画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。

用途
画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
画面保護部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
薄く、軽く、強じんなポリカーボネートに光沢が美しいUVコートを施しており、側面部を覆うようにしっかりと保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
セット内容ケース本体×1材質ガラス、ポリカーボネートクリア対応機種Apple Watch Series 11 [46mm]/Apple Watch Series 10 [46mm]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68811526AW-25AFCGCR
2,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする