エレコム
アップルウォッチ カバー Series 11/10 [46mm] フルカバー 強化ガラス 10H メタリック 耐衝撃PCフレーム
画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守る、メタリックデザインが美しく際立つApple Watch用フルカバーケースです。
用途
画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守る、メタリックデザインが美しく際立つApple Watch用フルカバーケースです。
ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
画面保護部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
薄く、軽く、強じんなポリカーボネートに上品な輝きを放つ高級感のあるメタリックカラーを採用しており、側面部を覆うようにしっかりと保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ガラス、ポリカーボネート
色
ブラック
対応機種
Apple Watch Series 11 [46mm]/Apple Watch Series 10 [46mm]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811551
AW-25AFCGPBK
¥
3,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください