エレコム
アップルウォッチ カバー SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー メタリックライン 耐衝撃PCフレーム
画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守る、メタリックラインが美しく際立つApple Watch用フルカバーケースです。
用途
画面の視認性に優れる高透明なガラスとポリカーボネート樹脂で、機器本体を傷や汚れから守る、メタリックラインが美しく際立つApple Watch用フルカバーケースです。
ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
画面保護部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
薄く、軽く、強じんなポリカーボネートに上品な輝きを放つ高級感のあるメタリックラインを施しており、側面部を覆うようにしっかりと保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ガラス、ポリカーボネート
対応機種
Apple Watch SE(第3世代) [40mm]/Apple Watch SE(第2世代) [40mm]/Apple Watch SE [40mm]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811621
AW-25EFCGJGB
グレージュ
¥
3,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
68811630
AW-25EFCGJWH
ホワイト
¥
3,760
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください