iPad用の画面保護ガラス(マットタイプ)
貼り付け用ガイドフレーム付属
表面硬度9Hの日本製ガラス
厚さはわずか0.33mm
ラウンドエッジ加工を施した2.5D形状
気泡が抜けやすいエアレス加工
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 のぞき見防止フィルター 吸着式 360度 プライバシー保護 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad mini A17Pro/第6世代 8.3インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2024 2021 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849

