曜日別特売

iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代)

iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代) - OWLTECH(オウルテック)iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代) - OWLTECH(オウルテック)iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代) - OWLTECH(オウルテック)iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代) - OWLTECH(オウルテック)iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代) - OWLTECH(オウルテック)iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代) - OWLTECH(オウルテック)iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代) - OWLTECH(オウルテック)

iPad用の画面保護ガラス(マットタイプ)
貼り付け用ガイドフレーム付属
表面硬度9Hの日本製ガラス
厚さはわずか0.33mm
ラウンドエッジ加工を施した2.5D形状
気泡が抜けやすいエアレス加工

付属品貼り付け用ガイドフレーム、クリーニングクロス、アルコールパッド、ほこり除去用シール、取扱説明書(保証書付)材質AGC製ガラス / ポリカーボネート質量(g)176(パッケージ込み)本体質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175.3×0.33×244対応機種iPad 11inch (A16[2025])モデル番号:A3354/A3355/A3356、iPad 10.9inch (第10世代[2022])モデル番号:A2696/A2757/A2777/A3162保証期間初期不良のみ交換保証内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68815245OWL-GSIH1101-AG
2,619
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする