曜日別特売

マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン

マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン - OWLTECH(オウルテック)マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン - OWLTECH(オウルテック)マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン - OWLTECH(オウルテック)マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン - OWLTECH(オウルテック)マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン - OWLTECH(オウルテック)マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン - OWLTECH(オウルテック)マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン - OWLTECH(オウルテック)マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン - OWLTECH(オウルテック)

キャップが吸い付く!2WAYタッチペン
便利なマグネットキャップ
滑らかな描き心地の導電繊維
狙ってタッチしやすい透明ディスク
ペン先の替え芯が付属

付属品交換用ペン先(透明ディスク、導電繊維)、取扱説明書(保証書付)材質本体:アルミニウム、磁石、銅、ペン先:ABS、シリコン、導電繊維、銅質量(g)34(パッケージ込み)本体寸法(mm)導電繊維使用時:約144 × Φ9、ディスク使用時:約154 × Φ9、キャップ無し:約140 × Φ9本体質量(g)13適合機器iPhone、iPad、各種スマートフォン・タブレット。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間初期不良のみ交換対応対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧感知は非対応です。※パームリジェクションは非対応です。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68815638OWL-TPSE14-BK
1,619
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815647OWL-TPSE14-BL
1,619
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815656OWL-TPSE14-PK
1,619
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815665OWL-TPSE14-PU
1,619
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815681OWL-TPSE14-WH
1,619
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする