曜日別特売

VORGAL スムースレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm)

VORGAL スムースレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) - OWLTECH(オウルテック)VORGAL スムースレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) - OWLTECH(オウルテック)VORGAL スムースレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) - OWLTECH(オウルテック)VORGAL スムースレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) - OWLTECH(オウルテック)VORGAL スムースレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) - OWLTECH(オウルテック)VORGAL スムースレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) - OWLTECH(オウルテック)VORGAL スムースレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) - OWLTECH(オウルテック)VORGAL スムースレザーバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm) - OWLTECH(オウルテック)

ハイブリッドタイプのレザーバンド
あらゆるシーンにマッチするスムースレザー
裏地のシリコンで装着性アップ
高級感が漂うステンレスバックル

材質スプリットレザー、シリコン、ステンレス質量(g)60(パッケージ込み)本体質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×12.5×182対応機種【Apple Watch 38/40/41/42mm用】38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第3世代/第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、42mmサイズ:Apple Watch Series 11、Apple Watch Series 10※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。保証期間初期不良のみ交換保証適合手首周(cm)約14~19.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68815410OWL-AWBSVRG01-BK
2,710
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815419OWL-AWBSVRG01-NV
2,710
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする