レザー調のマグネティックシリコンバンド
高級感を併せ持つミニマルなデザイン
ネオジム磁石を内蔵
シリコンだから汚れにも強い
材質シリコン、磁石質量(g)49(パッケージ込み)本体質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×3×211対応機種【Apple Watch 38/40/41/42mm用】38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第3世代/第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、42mmサイズ:Apple Watch Series 11、Apple Watch Series 10※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。保証期間初期不良のみ交換保証適合手首周(cm)約14~20内容量1個