曜日別特売

10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック

10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック - OWLTECH(オウルテック)10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック - OWLTECH(オウルテック)10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック - OWLTECH(オウルテック)10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック - OWLTECH(オウルテック)10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック - OWLTECH(オウルテック)10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック - OWLTECH(オウルテック)10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック - OWLTECH(オウルテック)10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック - OWLTECH(オウルテック)

充電が便利に。ケーブル一体型のモバイルバッテリー
いつでもすぐに使えるケーブル
バッテリー残量が1%単位で見えるデジタル表示
最大PD30W充電に対応
最大3台同時に充電ができる
『パススルー充電』に対応
『低電流モード』搭載
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の1年保証

付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)256(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)199使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×27×106対応機種タブレット・スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、AC充電器、車載充電器、その他USB充電機器など※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※全ての機器での動作は保証しておりません。一部機器では充電ができない場合があります。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 10000mAh、36Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間 [PD30W]出力容量5V/6300mAh、9V/3400mAh、12V/2600mAh、15V/2000mAh、20V/1500mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護ケーブル長(cm)21定格入力USB Type-Cポート、ケーブル共通:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A使用可能回数約400回※機器および使用条件によります内容量1個
注意
※【飛行機への持ち込み】
※多くの航空会社の機内持ち込み手荷物の規定を満たしておりますので、出張や海外旅行にご利用いただけます。

※航空会社ごとに機内持ち込み手荷物の規定が異なります。持ち込みを検討する場合は、事前に各航空会社へお問い合わせください。
※AC充電器がご使用予定の国のコンセントに対応していれば、海外でも充電は可能です。
※▼リサイクル回収について
※小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。
※本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。
※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。
※▼JBRCとは
※Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center
※「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)
※の再資源化に取り組む一般社団法人です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68815900OEC-LPB10026C-BK
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする