OWLTECH(オウルテック)
台座が360度回転&角度調節可能スマートフォン/タブレット向け 折りたためるアルミスタンド
台座部分が360度回転するアルミスタンド
角度と向きを自由に調節できる
折りたたんでコンパクトに
シリコンパッドで安定感をアップ
ヒンジの固さを調節可能
材質
アルミ、シリコン、鉄、PVC
質量(g)
154(パッケージ込み)
本体質量(g)
134
適合機器
スマートフォン、11インチまでのタブレット
耐荷重(g)
約500※使用する形状により耐荷重に変動があります。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68815577
OWL-STD14-SI
六角レンチ、取扱説明書(保証書付)
【折りたたみ時】約105×112×40
¥
2,527
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815945
OWL-STD14-BK
六角レンチ、取扱説明書(保証書付)、保証期間、初期不良のみ交換対応
約105×112×40(折りたたみ時)
¥
2,527
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください