大容量なのに軽量&小型なモバイルバッテリー
今までにない小サイズの20000mAh
バッテリー残量が1%単位で見える
最大20W出力のUSB Type-Cポート
「USB PD-PPS」に対応
最大3台同時充電&パススルー充電対応
『低電流モード』搭載
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の1年保証
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)388(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)344使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×29×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 20000mAh、77Wh充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD18W充電時)出力容量5V/13000mAh、9V/7700mAh、12V/5800mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。内容量1個