曜日別特売

イヤーピース EP-FX13

イヤーピース EP-FX13 - Victorイヤーピース EP-FX13 - Victorイヤーピース EP-FX13 - Victorイヤーピース EP-FX13 - Victorイヤーピース EP-FX13 - Victorイヤーピース EP-FX13 - Victorイヤーピース EP-FX13 - Victorイヤーピース EP-FX13 - Victor

ストレスフリーな楕円形状の高音質イヤーピース、音質が向上する”スパイラルドットPro”
【耳穴にフィットする楕円形状でストレスフリー】
イヤーピースが耳穴にフィットして圧迫感を与えない楕円の新形状。傘部の低設計により耳からドライバーまでの距離を短縮して開口部を広げたことにより、超高帯域の再現性を高めています。
【音質が向上する「スパイラルドット」技術】
イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した「スパイラルドット」は独自の音質向上技術です。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音の濁りを抑制しながらクリアなサウンドを実現します。さらに「スパイラルドットPro」には、繊細な音のディテールの再現性を高めるための凸形状を追加。「スパイラルドットPro」に傘形状のストレスフリー(SF)タイプが誕生しました。
【耳当たりよい素材で高い遮音性】
やわらかいグレードのシリコン素材により、耳にやさしい装着感と高い遮音性を実現しています。
【装着性を高める5サイズを展開】
細かいステップの5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップし、自分の耳に最適なサイズを選べます。

適合HA-A11T、HA-A22T、HA-A30T2、HA-A6T、HA-A7T、HA-EC25T、HA-EC77T、HA-EC45T、HA-FD01、HA-FR29UC、HA-FW01、HA-FW02、HA-FW03、HA-FW10000、HA-FW1000T、HA-FW1500、HA-FW5000T、HA-FX100T、HA-FX150T、HA-FX28W、HA-FX550T、HA-Z251Tブラック素材シリコン内容量1セット(4個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68811255EP-FX13L-B【長軸】14.2【短軸】12.6
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
68811271EP-FX13M-B【長軸】13【短軸】11.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
68811280EP-FX13ML-B【長軸】13.6【短軸】12
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
68811289EP-FX13MS-B【長軸】12.4【短軸】10.8
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
68811298EP-FX13S-B【長軸】11.1【短軸】9.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする