家でも、店でも、オフィスでも。「ちょっと見たい」「見ておけたら」の安心感に寄り添うWi-Fiカメラ。
お部屋に馴染みやすいデザイン性の高いフォルム、USBケーブル1本で繋ぐだけのシンプル設計で、家庭内の家族の見守り、小規模オフィスのフロア管理などに手軽に導入いただけます。操作や管理はスマホのアプリでいつでも簡単。別売りmicroSDカードを用意することで最長216時間の記録も可能です。
仕様工事設計認証番号:R214-240487付属品カメラ本体、USB-C電源用ケーブル、取付ブラケット、取付ネジセット、クイックスタートガイド(保証書含む) ※microSDカード、ACアダプターは付属しておりません。質量(g)225タイプ固定カメラ1台+首振りカメラ1台(出入口とフロアなど2視点を同時に)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×67.5×113.5機能【アラーム】プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力)、声掛け機能(カメラ側へ出力)、カメラ首振り、手動でサイレン発音、他スマホカメラ登録の共有通信方式無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時)、IPv4対応 / IPv6非対応撮影時機能可視光撮影照度:0.01lux(カラー、モノクロ選択可)、夜間撮影距離:最長5m(赤外線撮影時)、カメラ可動域:水平0~355°垂直0~110°、フレームレート:通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps無線使用周波数:2.4GHz・5GHz、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯、セキュリティ:WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化アプリケーションViseeCam(iOS12.1以降、Android7.0以降)カメラ仕様センサー:1/2.9インチ200万画素カラーCMOS、レンズ:4.0mmF2.0、画角:水平80°垂直44°、有効画素:約200万画素(カメラ2個搭載、各1920×1080)録画方式上書き録画:対応(OFF選択不可)、連続録画、動体検知録画、手動録画、記録媒体:microSD最大128GB (目安:128GBで約9日間分録画可能)再生形式スマホアプリ内で再生、PC再生可能(市販ソフトまたはフリーソフト使用)内容量1台