曜日別特売

液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック

液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック - Philips

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W

仕様●サイズ:34型●パネル方式:VA●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.23175 x 0.23175 mm●解像度:3440×1440ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり5Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):602x807x287●本体重量:10.4kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:198.8W●標準消費電力:28.26W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6881087834B2U3600C/11
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする