曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - Philips

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W

仕様●サイズ:23.8型●パネル方式:IPS●表示色:約1677万色●ピッチ:0.2745 x 0.2745 mm●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):499x542x228●本体重量:5.72kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:148.3W●標準消費電力:13.53W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6881086024B2U3301/11
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする