sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL

sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL - MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL - MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL - MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL - MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL - MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL - MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL - MOTTERUsofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL - MOTTERU

マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド
取り出しやすい場所の収納スペースを作れる
壁に収納することでスッキリとした印象に
マグネットがつかない場所も収納スペースにできる
決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ
フックに吊り下げても使えるホール付き
クセになる柔らかさのシリコン素材
丸洗いOK!いつでも清潔につかえる
10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる

付属品メタルステッカー材質シリコン、マグネット質量(g)90本体質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175保証期間初期不良のみ交換保証耐荷重(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68815997MOT-CBBAND07-BL
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする