曜日別特売

4コアCPU 2.5GbE×2 4ベイNAS DXP4800

4コアCPU 2.5GbE×2 4ベイNAS DXP4800 - UGREEN

〇メーカー保証2年
Intel N100 4Cores 3.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ16GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×2〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com

仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68810948DXP4800
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする