曜日別特売

10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus

10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus - UGREEN

〇メーカー保証3年
Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com

仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:240000GB●3.5インチスロット最大搭載数:8台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68810991DXP8800 Plus
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする