保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、背面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので背面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。

付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応内容量1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。背面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68850656n9bc-lstb13-mc006300
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする