曜日別特売

LEDテープライト DC12V 2連

LEDテープライト DC12V 2連 - マリンテックLEDテープライト DC12V 2連 - マリンテックLEDテープライト DC12V 2連 - マリンテックLEDテープライト DC12V 2連 - マリンテックLEDテープライト DC12V 2連 - マリンテック

2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!
ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!
高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト
・特許出願中商品
・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
・サビや劣化に強いシリコン製
・屋外でも使用可能
・防水等級IP67
・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能
・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要
・カット品も販売中 →購入はこちらから
・1巻5m
・結露防止対策済み
・長時間のエージングテスト済み
・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き
・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック
・DC12V専用
・1年保証

セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)範囲:DC12-14消費電力(W)最大110全光束(Lm)16000保証期間1年間LED昼白色(5000K)LED使用数(個)600内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821491MR5-12WD
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする