曜日別特売

オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)

オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) - マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) - マリンテック

特許出願中商品
船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
サビや劣化に強いシリコン製
屋外でも使用可能
防水等級IP67
50cm間隔で注文可能
切断面に防水加工済
リード線取付済みなので簡単設置
1巻5mも販売中
結露防止対策済み
専用取付パーツ付き
ノイズレス品
DC12V専用
1年保証

仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819707MR5-12W-50cm
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする