曜日別特売

オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)

オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) - マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) - マリンテック

特許出願中商品
船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
サビや劣化に強いシリコン製
屋外でも使用可能
防水等級IP67
50cm間隔で注文可能
切断面に防水加工済
リード線取付済みなので簡単設置
1巻5mも販売中
結露防止対策済み
専用取付パーツ付き
ノイズレス品
DC12V専用
1年保証

セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12内容量1式
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
長さ(cm)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819716MR5-12W-100cm1201410060
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819725MR5-12W-150cm1802115090
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819741MR5-12W-200cm24028200120
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819750MR5-12W-250cm30035250150
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819759MR5-12W-300cm36042300180
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819768MR5-12W-350cm42049350210
25,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819777MR5-12W-400cm48056400240
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819786MR5-12W-450cm54063450270
32,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする