曜日別特売

マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用

マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 - マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 - マリンテック

設計から生産まで自社で行った製品!
船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止
本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装
屋外でも使用可能
防水等級IP67
天井や壁などに簡単に取付可
付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付
100cm/50cmから選択可
発光色選択可
結露防止対策済み
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
DC24V専用
3年保証

電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14内容量1式
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819610MBL50-2450白色
9,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819619MBL50-24WA50電球色
9,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819628MBL100-24100白色
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819637MBL100-24WA100電球色
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする