コンパクトでスリムな薄型デザイン!フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!・DC12/24V兼用・ステンレス製・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ・高品質/高耐久性・狭いスペースに最適・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ・取付寸法19mm(Φ19mm)・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)・ハンダ取付・1年保証