防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ回路の切替スイッチとしても使える!船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ・防水性が高いステンレス製・単極双投/オルタネイト式・ON/OFFまたはON/ONスイッチとして使用可能・レバー部にはシリコンパッキン入り・取付簡単・高品質/高耐久性・コンパクトなスペースにも最適・屋外でも使用可能な防水等級IP67・3ピン/ネジ接続式・取付寸法12mm・1年保証