曜日別特売

防水トグルスイッチ

防水トグルスイッチ - マリンテック防水トグルスイッチ - マリンテック防水トグルスイッチ - マリンテック防水トグルスイッチ - マリンテック防水トグルスイッチ - マリンテック

防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ
様々なスイッチとして対応可能な6ピン仕様!
船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ
・防水性が高いステンレス製
・単極双投/オルタネイト式
・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能
・レバー部にはシリコンパッキン入り
・取付簡単
・高品質/高耐久性
・コンパクトなスペースにも最適
・屋外でも使用可能な防水等級IP67
・6ピン/ネジ接続式
・取付寸法12mm
・1年保証

用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)50スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.5×65.7保証期間1年間動作温度(℃)-40~85絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821421MTG-6PS-WP
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする