マリンテック
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル
KIV14SQケーブル
アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!
丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
規格
アンダーソンコネクター:80A/~600V
ケーブル
KIV14SQ
端子
丸型:R14-8
内容量
1式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68820197
ADS14-R1
1
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68820206
ADS14-R2
2
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68820215
ADS14-R5
5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68820231
ADS14-R10
10
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください