14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm

14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm - マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm - マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm - マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm - マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm - マリンテック

KIVケーブル14SQ
端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなので、すぐ使える!
ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能

仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R14-R0.5(50cm)、R14-R1.0(1m)、R14-R2.0(2m)、R14-R5.0(5m)、R14-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R14-8(M8用)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819531R14-R0.5
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする