マリンテック
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm
KIVケーブル5.5SQ
端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様
ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能
型式
R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m)
定格電圧(V)
~600
定格電流(A)
~50
ケーブル
KIV 5.5SQ 赤黒2本セット
端子
丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68819515
R5.5-R0.5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください