最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン船舶や自動車など、12V~48V直流電源専用タイプ遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰インラインヒューズの代わりにフロントパネル取り付けタイプ電流容量は20A/40A/60Aから選択ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水規格IP67