LED回転灯 シガープラグ付き 赤色

LED回転灯 シガープラグ付き 赤色 - マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色 - マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色 - マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色 - マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色 - マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色 - マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色 - マリンテック

本体は黒色アルマイト処理アルミ製
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子1W×24個(24W)
完全防水仕様の本格的回転灯
防水等級IP67
発光ダイオード+カバーを使用
光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付き
マグネット固定タイプ ISO-4148標準
シガープラグ・パターン切替スイッチ付き
発光色は黄/青/赤の3色より選択可能
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819549CRS-RC
15,240
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする