曜日別特売

LEDガーデンライト・門柱灯

LEDガーデンライト・門柱灯 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68878331LEDG88935(K)Φ800.64.2(100V)8077.3(100V)
18,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878340LEDG88935(S)Φ800.64.2(100V)8078.5(100V)
18,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878349LEDG88937(K)Φ820.64.2(100V)8269(100V)
20,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878358LEDG88937(S)Φ820.64.2(100V)8267.8(100V)
20,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878367LEDG88938(K)Φ1040.94.2(100V)10451.1(100V)
24,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878376LEDG88938(S)Φ1040.94.2(100V)10452.3(100V)
24,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878385LEDG88942(K)Φ1081.56.2(100V)10854.8(100V)
42,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878401LEDG88942(S)Φ1081.56.2(100V)10861.2(100V)
42,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする