東芝ライテック
LEDガーデンライト・門柱灯・ポール
お好みに合わせて灯具とポールをチョイスLED電球一般電球形ガーデンライト
お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
幅(mm)
Φ80
保護等級
IP23
幅(Φmm)
80
カテゴリー
ガーデンライト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68878410
LPD80408(K)
1.5
¥
18,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878419
LPD80408(S)
1.5
¥
18,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878428
LPD81008(K)
1.1
¥
21,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878437
LPD81008(S)
1.1
¥
21,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください