1000ユニット交換形ダウンライトHACCP

1000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP65遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68850830LEKD1028527L2-LS92700108.8(100V) 108.8(200V) 106.1(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1002L2-03860電球色
82,200
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850839LEKD1028527L-LS93000111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1002L-03880電球色
82,200
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850848LEKD1028527N-LS95000124(100V) 124(200V) 120.9(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1002N-03980昼白色
82,200
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850857LEKD1028527W-LS94000120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1002W-03950白色
82,200
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850866LEKD1028527WW-LS93500117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1002WW-03930温白色
82,200
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850875LEKD1038527L2-LS92700105(100V) 105(200V) 102.4(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1003L2-03830電球色
82,200
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850891LEKD1038527L-LS93000107.5(100V) 107.5(200V) 104.9(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1003L-03850電球色
82,200
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850900LEKD1038527N-LS95000118.9(100V) 118.9(200V) 116(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1003N-03940昼白色
82,200
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850909LEKD1038527W-LS94000115.1(100V) 115.1(200V) 112.3(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1003W-03910白色
82,200
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850918LEKD1038527WW-LS93500113.9(100V) 113.9(200V) 111.1(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1003WW-03900温白色
82,200
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850927LEKD1028527L2-LD92700108.8(100V) 108.8(200V) 106.1(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1002L2-03860電球色
85,200
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850936LEKD1028527L-LD93000111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1002L-03880電球色
85,200
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850945LEKD1028527N-LD95000124(100V) 124(200V) 120.9(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1002N-03980昼白色
85,200
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850961LEKD1028527W-LD94000120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1002W-03950白色
85,200
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850970LEKD1028527WW-LD93500117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1002WW-03930温白色
85,200
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850979LEKD1038527L2-LD92700105(100V) 105(200V) 102.4(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1003L2-03830電球色
85,200
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850988LEKD1038527L-LD93000107.5(100V) 107.5(200V) 104.9(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1003L-03850電球色
85,200
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68850997LEKD1038527N-LD95000118.9(100V) 118.9(200V) 116(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1003N-03940昼白色
85,200
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851006LEKD1038527W-LD94000115.1(100V) 115.1(200V) 112.3(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1003W-03910白色
85,200
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851015LEKD1038527WW-LD93500113.9(100V) 113.9(200V) 111.1(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1003WW-03900温白色
85,200
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする