曜日別特売

1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス

1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68851426LEKD1033023L2VKLS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面2700
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851435LEKD1033023L2V-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851451LEKD1033023LVK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3000
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851460LEKD1033023LV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851469LEKD1033023NVK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面5000
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851478LEKD1033023WVK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面4000
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851487LEKD1033023WV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851496LEKD1033023WWVKLS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3500
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851505LEKD1033023WWV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851521LEKD1033024L2V-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851530LEKD1033024LV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851539LEKD1033024NV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851548LEKD1033024WV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851557LEKD1033024WWV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851566LEKD1033025L2V-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851575LEKD1033025LV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851591LEKD1033025WV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851600LEKD1033025WWV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
21,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851609LEKD1033023L2VKLD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面2700
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851618LEKD1033023L2V-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
24,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851627LEKD1033023LVK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3000
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851636LEKD1033023LV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
24,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851645LEKD1033023NVK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面5000
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851661LEKD1033023NV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
24,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851670LEKD1033023WVK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面4000
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851679LEKD1033023WV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
24,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851688LEKD1033023WWVKLD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3500
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851697LEKD1033023WWV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
24,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851706LEKD1033024L2V-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851715LEKD1033024LV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851731LEKD1033024NV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851740LEKD1033024WV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851749LEKD1033024WWV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851758LEKD1033025L2V-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851767LEKD1033025LV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851776LEKD1033025NV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851785LEKD1033025WV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851801LEKD1033025WWV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
24,300
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851810LEKD1063223L2-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白2700
22,300
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851819LEKD1063223L-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3000
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851828LEKD1063223N-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白5000
22,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68851837LEKD1063223W-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白4000
22,300
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851846LEKD1063223WW-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3500
22,300
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851855LEKD1063224L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白2700
22,300
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851871LEKD1063224L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3000
22,300
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851880LEKD1063224N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白5000
22,300
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851889LEKD1063224W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白4000
22,300
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851898LEKD1063224WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3500
22,300
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851907LEKD1063225L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1651.1枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白2700
23,500
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68851916LEKD1063225L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1651.1枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3000
23,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする