1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付

1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

付属品制御用送り端子(LEDユニット交換形ダウンライト2台まで)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック幅(mm)169質量(kg)1.1枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)8.2(100V)8.2(200V)8.4(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー入力電流(mA)87(100V) 44(200V) 43(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)156カテゴリーベースダウンライト内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68852205LEKD102025L2Y-LD92700114.6(100V) 114.6(200V) 111.9(242V)LEDD-18005MY-LD9、LEEU-1002L2-03940電球色
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852221LEKD102025LY-LD93000118.2(100V) 118.2(200V) 115.4(242V)LEDD-18005MY-LD9、LEEU-1002L-03970電球色
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852230LEKD102025NY-LD95000130.4(100V) 130.4(200V) 127.3(242V)LEDD-18005MY-LD9、LEEU-1002N-031070昼白色
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852239LEKD102025WWY-LD93500124.3(100V) 124.3(200V) 121.4(242V)LEDD-18005MY-LD9、LEEU-1002WW-031020温白色
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852248LEKD102025WY-LD94000126.8(100V) 126.8(200V) 123.8(242V)LEDD-18005MY-LD9、LEEU-1002W-031040白色
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852257LEKD103025L2Y-LD92700112.1(100V) 112.1(200V) 109.5(242V)LEDD-18005MY-LD9、LEEU-1003L2-03920電球色
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852266LEKD103025LY-LD93000115.8(100V) 115.8(200V) 113(242V)LEDD-18005MY-LD9、LEEU-1003L-03950電球色
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852275LEKD103025NY-LD95000128(100V) 128(200V) 125(242V)LEDD-18005MY-LD9、LEEU-1003N-031050昼白色
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852291LEKD103025WWY-LD93500121.9(100V) 121.9(200V) 119(242V)LEDD-18005MY-LD9、LEEU-1003WW-031000温白色
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852300LEKD103025WY-LD94000124.3(100V) 124.3(200V) 121.4(242V)LEDD-18005MY-LD9、LEEU-1003W-031020白色
37,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする