曜日別特売

1000ユニット交換形ダウンライト一般形

1000ユニット交換形ダウンライト一般形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト一般形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト一般形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト一般形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト一般形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト一般形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト一般形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト一般形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
光色
相関色温度(K)
材質
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68852406LEKD102023L2K-LS9100810電球色2700枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852415LEKD102023L2-LS9100940電球色2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852431LEKD102023LK-LS9100840電球色3000枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852440LEKD102023L-LS9100970電球色3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852449LEKD102023NK-LS9100930昼白色5000枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852458LEKD102023N-LS91001080昼白色5000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852467LEKD102023WK-LS9100890白色4000枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852476LEKD102023W-LS91001040白色4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852485LEKD102023WWK-LS9100880温白色3500枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852501LEKD102023WW-LS91001030温白色3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852510LEKD102024L2-LS9125950電球色2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1440.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852519LEKD102024L-LS9125980電球色3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1440.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852528LEKD102024N-LS91251090昼白色5000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1440.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852537LEKD102024W-LS91251050白色4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1440.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852546LEKD102024WW-LS91251040温白色3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1440.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852555LEKD102025L2-LS9150960電球色2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1690.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852571LEKD102025N-LS91501090昼白色5000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1690.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852580LEKD102025W-LS91501050白色4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1690.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852589LEKD102025WW-LS91501040温白色3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1690.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852598LEKD103023L2K-LS9100670電球色2700枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852607LEKD103023L2-LS9100900電球色2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852616LEKD103023LK-LS9100690電球色3000枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852625LEKD103023L-LS9100930電球色3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852641LEKD103023NK-LS9100760昼白色5000枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852650LEKD103023WK-LS9100740白色4000枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852659LEKD103023W-LS9100990白色4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852668LEKD103023WWK-LS9100730温白色3500枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852677LEKD103023WW-LS9100980温白色3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852686LEKD103024L2-LS9125930電球色2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1440.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852695LEKD103024L-LS9125960電球色3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1440.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852711LEKD103024N-LS91251060昼白色5000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1440.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852720LEKD103024W-LS91251020白色4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1440.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852729LEKD103024WW-LS91251010温白色3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1440.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852738LEKD103025L2-LS9150940電球色2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1690.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852747LEKD103025W-LS91501040白色4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1690.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852756LEKD103025WW-LS91501030温白色3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1690.8
18,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852765LEKD102026L2-LS9175950電球色2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1940.8
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852781LEKD102026L-LS9175980電球色3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1940.8
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852790LEKD102026N-LS91751090昼白色5000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1940.8
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852799LEKD102026W-LS91751050白色4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1940.8
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852808LEKD102026WW-LS91751040温白色3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1940.8
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852817LEKD103026L2-LS9175950電球色2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1940.8
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852826LEKD103026L-LS9175980電球色3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1940.8
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852835LEKD103026N-LS91751080昼白色5000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1940.8
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852851LEKD103026W-LS91751050白色4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1940.8
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852860LEKD103026WW-LS91751030温白色3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1940.8
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852869LEKD102023L2K-LD9100810電球色2700枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
21,900
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
68852878LEKD102023L2-LD9100940電球色2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
21,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68852887LEKD102023LK-LD9100840電球色3000枠/黒、反射板/黒本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック1150.7
21,900
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
68852896LEKD102023L-LD9100970電球色3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.7
21,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする