曜日別特売

1000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井

1000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68853325LEKD102725L2-LS91651.22700117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1002L2-03
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853341LEKD102725L-LS91651.23000120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1002L-03
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853350LEKD102725N-LS91651.25000134.1(100V) 134.1(200V) 130.8(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1002N-03
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853359LEKD102725W-LS91651.24000129.1(100V) 129.1(200V) 125.9(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1002W-03
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853368LEKD102725WW-LS91651.23500127.8(100V) 127.8(200V) 124.6(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1002WW-03
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853377LEKD103725L2-LS91651.22700113.9(100V) 113.9(200V) 111.1(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1003L2-03
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853386LEKD103725L-LS91651.23000116.4(100V) 116.4(200V) 113.5(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1003L-03
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853395LEKD103725N-LS91651.25000129.1(100V) 129.1(200V) 125.9(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1003N-03
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853411LEKD103725W-LS91651.24000125.3(100V) 125.3(200V) 122.2(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1003W-03
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853420LEKD103725WW-LS91651.23500124(100V) 124(200V) 120.9(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1003WW-03
29,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853429LEKD102726L2-LS91901.32700117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1002L2-03
30,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853438LEKD102726L-LS91901.33000121.5(100V) 121.5(200V) 118.5(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1002L-03
30,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853447LEKD102726N-LS91901.35000135.4(100V) 135.4(200V) 132(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1002N-03
30,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853456LEKD102726W-LS91901.34000130.3(100V) 130.3(200V) 127.1(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1002W-03
30,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853465LEKD102726WW-LS91901.33500129.1(100V) 129.1(200V) 125.9(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1002WW-03
30,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853481LEKD103726L2-LS91901.32700115.1(100V) 115.1(200V) 112.3(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1003L2-03
30,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853490LEKD103726L-LS91901.33000117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1003L-03
30,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853499LEKD103726N-LS91901.35000131.6(100V) 131.6(200V) 128.3(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1003N-03
30,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853508LEKD103726W-LS91901.34000126.5(100V) 126.5(200V) 123.4(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1003W-03
30,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853517LEKD103726WW-LS91901.33500125.3(100V) 125.3(200V) 122.2(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1003WW-03
30,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68853526LEKD102725L2-LD91651.22700117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1002L2-03
32,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853535LEKD102725L-LD91651.23000120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1002L-03
32,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853551LEKD102725N-LD91651.25000134.1(100V) 134.1(200V) 130.8(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1002N-03
32,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853560LEKD102725W-LD91651.24000129.1(100V) 129.1(200V) 125.9(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1002W-03
32,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853569LEKD102725WW-LD91651.23500127.8(100V) 127.8(200V) 124.6(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1002WW-03
32,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853578LEKD102726L2-LD91901.32700117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1002L2-03
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853587LEKD102726L-LD91901.33000121.5(100V) 121.5(200V) 118.5(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1002L-03
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853596LEKD102726N-LD91901.35000135.4(100V) 135.4(200V) 132(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1002N-03
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853605LEKD102726W-LD91901.34000130.3(100V) 130.3(200V) 127.1(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1002W-03
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853621LEKD102726WW-LD91901.33500129.1(100V) 129.1(200V) 125.9(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1002WW-03
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853630LEKD103725L2-LD91651.22700113.9(100V) 113.9(200V) 111.1(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1003L2-03
32,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853639LEKD103725L-LD91651.23000116.4(100V) 116.4(200V) 113.5(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1003L-03
32,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853648LEKD103725N-LD91651.25000129.1(100V) 129.1(200V) 125.9(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1003N-03
32,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853657LEKD103725W-LD91651.24000125.3(100V) 125.3(200V) 122.2(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1003W-03
32,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853666LEKD103725WW-LD91651.23500124(100V) 124(200V) 120.9(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1003WW-03
32,700
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853675LEKD103726L2-LD91901.32700115.1(100V) 115.1(200V) 112.3(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1003L2-03
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853691LEKD103726L-LD91901.33000117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1003L-03
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853700LEKD103726N-LD91901.35000131.6(100V) 131.6(200V) 128.3(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1003N-03
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853709LEKD103726W-LD91901.34000126.5(100V) 126.5(200V) 123.4(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1003W-03
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68853718LEKD103726WW-LD91901.33500125.3(100V) 125.3(200V) 122.2(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1003WW-03
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする