曜日別特売

1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形

1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)185カテゴリー和風ダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68853727LEKD1026425L2-LS92700105(100V) 105(200V) 102.4(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-1002L2-03830電球色
24,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68853736LEKD1026425L-LS93000108.8(100V) 108.8(200V) 106.1(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-1002L-03860電球色
24,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68853745LEKD1026425N-LS95000120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-1002N-03950昼白色
24,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68853761LEKD1026425W-LS94000116.4(100V) 116.4(200V) 113.5(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-1002W-03920白色
24,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68853770LEKD1026425WW-LS93500115.1(100V) 115.1(200V) 112.3(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-1002WW-03910温白色
24,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68853779LEKD1036425L2-LS9270097.4(100V) 97.4(200V) 95(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-1003L2-03770電球色
24,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68853788LEKD1036425L-LS93000100(100V) 100(200V) 97.5(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-1003L-03790電球色
24,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68853797LEKD1036425N-LS95000111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-1003N-03880昼白色
24,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68853806LEKD1036425W-LS94000106.3(100V) 106.3(200V) 103.7(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-1003W-03840白色
24,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68853815LEKD1036425WW-LS93500105(100V) 105(200V) 102.4(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-1003WW-03830温白色
24,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68853831LEKD1026425L2-LD92700105(100V) 105(200V) 102.4(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-1002L2-03830電球色
27,900
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68853840LEKD1026425L-LD93000108.8(100V) 108.8(200V) 106.1(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-1002L-03860電球色
27,900
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68853849LEKD1026425N-LD95000120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-1002N-03950昼白色
27,900
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68853858LEKD1026425W-LD94000116.4(100V) 116.4(200V) 113.5(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-1002W-03920白色
27,900
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68853867LEKD1026425WW-LD93500115.1(100V) 115.1(200V) 112.3(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-1002WW-03910温白色
27,900
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68853876LEKD1036425L2-LD9270097.4(100V) 97.4(200V) 95(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-1003L2-03770電球色
27,900
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68853885LEKD1036425L-LD93000100(100V) 100(200V) 97.5(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-1003L-03790電球色
27,900
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68853901LEKD1036425N-LD95000111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-1003N-03880昼白色
27,900
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68853910LEKD1036425W-LD94000106.3(100V) 106.3(200V) 103.7(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-1003W-03840白色
27,900
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68853919LEKD1036425WW-LD93500105(100V) 105(200V) 102.4(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-1003WW-03830温白色
27,900
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする