曜日別特売

1000ユニット交換形ダウンライト角形

1000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1.1備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)194カテゴリーベースダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
相関色温度(K)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68855127LEKD1026020L2-LS9150870電球色110.1(100V) 110.1(200V) 107.4(242V)2700LEDD-186000M-LS9、LEEU-1002L2-03
29,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855136LEKD1026020L-LS9150890電球色112.6(100V) 112.6(200V) 109.8(242V)3000LEDD-186000M-LS9、LEEU-1002L-03
29,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855145LEKD1026020N-LS9150990昼白色125.3(100V) 125.3(200V) 122.2(242V)5000LEDD-186000M-LS9、LEEU-1002N-03
29,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855161LEKD1026020W-LS9150960白色121.5(100V) 121.5(200V) 118.5(242V)4000LEDD-186000M-LS9、LEEU-1002W-03
29,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855170LEKD1026020WW-LS9150950温白色120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)3500LEDD-186000M-LS9、LEEU-1002WW-03
29,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855179LEKD1036020L2-LS9150810電球色102.5(100V) 102.5(200V) 100(242V)2700LEDD-186000M-LS9、LEEU-1003L2-03
29,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855188LEKD1036020L-LS9150830電球色105(100V) 105(200V) 102.4(242V)3000LEDD-186000M-LS9、LEEU-1003L-03
29,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855197LEKD1036020N-LS9150930昼白色117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)5000LEDD-186000M-LS9、LEEU-1003N-03
29,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855206LEKD1036020W-LS9150890白色112.6(100V) 112.6(200V) 109.8(242V)4000LEDD-186000M-LS9、LEEU-1003W-03
29,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855215LEKD1036020WW-LS9150880温白色111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)3500LEDD-186000M-LS9、LEEU-1003WW-03
29,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855231LEKD1026020L2-LD9150870電球色110.1(100V) 110.1(200V) 107.4(242V)2700LEDD-186000M-LD9、LEEU-1002L2-03
32,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855240LEKD1026020L-LD9150890電球色112.6(100V) 112.6(200V) 109.8(242V)3000LEDD-186000M-LD9、LEEU-1002L-03
32,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855249LEKD1026020N-LD9150990昼白色125.3(100V) 125.3(200V) 122.2(242V)5000LEDD-186000M-LD9、LEEU-1002N-03
32,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855258LEKD1026020W-LD9150960白色121.5(100V) 121.5(200V) 118.5(242V)4000LEDD-186000M-LD9、LEEU-1002W-03
32,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855267LEKD1026020WW-LD9150950温白色120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)3500LEDD-186000M-LD9、LEEU-1002WW-03
32,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855276LEKD1036020L2-LD9150810電球色102.5(100V) 102.5(200V) 100(242V)2700LEDD-186000M-LD9、LEEU-1003L2-03
32,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855285LEKD1036020L-LD9150830電球色105(100V) 105(200V) 102.4(242V)3000LEDD-186000M-LD9、LEEU-1003L-03
32,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855301LEKD1036020N-LD9150930昼白色117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)5000LEDD-186000M-LD9、LEEU-1003N-03
32,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855310LEKD1036020W-LD9150890白色112.6(100V) 112.6(200V) 109.8(242V)4000LEDD-186000M-LD9、LEEU-1003W-03
32,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855319LEKD1036020WW-LD9150880温白色111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)3500LEDD-186000M-LD9、LEEU-1003WW-03
32,700
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする