曜日別特売

1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL

1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリー軒下用シーリングダウンライト内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68855328LEKG102921L2K-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700107.5(100V) 107.5(200V) 104.9(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1002L2-03850
42,400
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855337LEKG102921L2-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700108.8(100V) 108.8(200V) 106.1(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-1002L2-03860
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855346LEKG102921LK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000110.1(100V) 110.1(200V) 107.4(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1002L-03870
42,400
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855355LEKG102921L-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-1002L-03880
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855371LEKG102921NK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000122.7(100V) 122.7(200V) 119.7(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1002N-03970
42,400
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855380LEKG102921N-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000124(100V) 124(200V) 120.9(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-1002N-03980
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855389LEKG102921WK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1002W-03930
42,400
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855398LEKG102921W-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000118.9(100V) 118.9(200V) 116(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-1002W-03940
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855407LEKG102921WWK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500116.4(100V) 116.4(200V) 113.5(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1002WW-03920
42,400
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855416LEKG102921WW-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-1002WW-03930
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855425LEKG103921L2K-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700101.2(100V) 101.2(200V) 98.7(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1003L2-03800
42,400
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855441LEKG103921L2-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700102.5(100V) 102.5(200V) 100(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-1003L2-03810
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855450LEKG103921LK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000103.7(100V) 103.7(200V) 101.2(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1003L-03820
42,400
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855459LEKG103921L-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000105(100V) 105(200V) 102.4(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-1003L-03830
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855468LEKG103921NK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000115.1(100V) 115.1(200V) 112.3(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1003N-03910
42,400
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855477LEKG103921N-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000116.4(100V) 116.4(200V) 113.5(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-1003N-03920
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855486LEKG103921WK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1003W-03880
42,400
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855495LEKG103921W-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000112.6(100V) 112.6(200V) 109.8(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-1003W-03890
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855511LEKG103921WWK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500110.1(100V) 110.1(200V) 107.4(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-1003WW-03870
42,400
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855520LEKG103921WW-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-1003WW-03880
42,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68855529LEKG102921L2K-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700107.5(100V) 107.5(200V) 104.9(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-1002L2-03850
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855538LEKG102921L2-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700108.8(100V) 108.8(200V) 106.1(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-1002L2-03860
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855547LEKG102921LK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000110.1(100V) 110.1(200V) 107.4(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-1002L-03870
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855556LEKG102921L-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-1002L-03880
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855565LEKG102921NK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000122.7(100V) 122.7(200V) 119.7(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-1002N-03970
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855581LEKG102921N-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000124(100V) 124(200V) 120.9(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-1002N-03980
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855590LEKG102921WK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-1002W-03930
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855599LEKG102921W-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000118.9(100V) 118.9(200V) 116(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-1002W-03940
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855608LEKG102921WWK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500116.4(100V) 116.4(200V) 113.5(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-1002WW-03920
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855617LEKG102921WW-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-1002WW-03930
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855626LEKG103921L2K-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700101.2(100V) 101.2(200V) 98.7(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-1003L2-03800
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855635LEKG103921L2-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700102.5(100V) 102.5(200V) 100(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-1003L2-03810
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855651LEKG103921LK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000103.7(100V) 103.7(200V) 101.2(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-1003L-03820
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855660LEKG103921L-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000105(100V) 105(200V) 102.4(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-1003L-03830
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855669LEKG103921NK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000115.1(100V) 115.1(200V) 112.3(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-1003N-03910
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855678LEKG103921N-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000116.4(100V) 116.4(200V) 113.5(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-1003N-03920
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855687LEKG103921WK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-1003W-03880
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855696LEKG103921W-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000112.6(100V) 112.6(200V) 109.8(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-1003W-03890
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855705LEKG103921WWK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500110.1(100V) 110.1(200V) 107.4(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-1003WW-03870
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68855721LEKG103921WW-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-1003WW-03880
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする