曜日別特売

1000ユニット交換形ダウンライト軒下用

1000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68855730LEKD102923L2-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9270035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855739LEKD102923L-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9300035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855748LEKD102923N-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9500035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855757LEKD102923W-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9400035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855766LEKD102923WW-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9350035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855775LEKD102924L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401270035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855791LEKD102924L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401300035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855800LEKD102924N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401500035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855809LEKD102924W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401400035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855818LEKD102924WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401350035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855827LEKD102925L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1270015°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855836LEKD102925L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1300015°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855845LEKD102925N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1500015°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855861LEKD102925W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1400015°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855870LEKD102925WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1350015°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855879LEKD103923L2-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9270035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855888LEKD103923L-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9300035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855897LEKD103923N-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9500035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855906LEKD103923W-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9400035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855915LEKD103923WW-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9350035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855931LEKD103924L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401270035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855940LEKD103924L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401300035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855949LEKD103924N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401500035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855958LEKD103924W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401400035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855967LEKD103924WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401350035°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855976LEKD103925L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1270015°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68855985LEKD103925L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1300015°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68856001LEKD103925N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1500015°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68856010LEKD103925W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1400015°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68856019LEKD103925WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1350015°
28,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68856028LEKD102923L2-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9270035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856037LEKD102923L-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9300035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856046LEKD102923N-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9500035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856055LEKD102923W-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9400035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856071LEKD102923WW-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9350035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856080LEKD102924L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401270035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856089LEKD102924L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401300035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856098LEKD102924N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401500035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856107LEKD102924W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401400035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856116LEKD102924WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401350035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856125LEKD102925L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1270015°
31,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68856141LEKD102925L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1300015°
31,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68856150LEKD102925N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1500015°
31,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68856159LEKD102925W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1400015°
31,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68856168LEKD102925WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1350015°
31,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68856177LEKD103923L2-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9270035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856186LEKD103923L-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9300035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856195LEKD103923N-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9500035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856211LEKD103923W-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9400035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68856220LEKD103923WW-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9350035°
31,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする