曜日別特売

1000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面

1000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック質量(kg)0.8備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
相関色温度(K)
幅(mm)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68856326LEKD102023L2V-LS9100760電球色96.2(100V) 96.2(200V) 93.8(242V)2700115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-1002L2-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856335LEKD102023LV-LS9100780電球色98.7(100V) 98.7(200V) 96.2(242V)3000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-1002L-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856351LEKD102023NV-LS9100870昼白色110.1(100V) 110.1(200V) 107.4(242V)5000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-1002N-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856360LEKD102023WV-LS9100840白色106.3(100V) 106.3(200V) 103.7(242V)4000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-1002W-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856369LEKD102023WWV-LS9100830温白色105(100V) 105(200V) 102.4(242V)3500115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-1002WW-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856378LEKD102024L2V-LS9125960電球色121.5(100V) 121.5(200V) 118.5(242V)2700144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-1002L2-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856387LEKD102024LV-LS9125980電球色124(100V) 124(200V) 120.9(242V)3000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-1002L-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856396LEKD102024NV-LS91251090昼白色137.9(100V) 137.9(200V) 134.5(242V)5000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-1002N-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856405LEKD102024WV-LS91251050白色132.9(100V) 132.9(200V) 129.6(242V)4000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-1002W-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856421LEKD102024WWV-LS91251040温白色131.6(100V) 131.6(200V) 128.3(242V)3500144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-1002WW-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856430LEKD102025L2V-LS9150960電球色121.5(100V) 121.5(200V) 118.5(242V)2700169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-1002L2-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856439LEKD102025LV-LS9150990電球色125.3(100V) 125.3(200V) 122.2(242V)3000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-1002L-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856448LEKD102025NV-LS91501100昼白色139.2(100V) 139.2(200V) 135.8(242V)5000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-1002N-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856457LEKD102025WV-LS91501060白色134.1(100V) 134.1(200V) 130.8(242V)4000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-1002W-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856466LEKD102025WWV-LS91501040温白色131.6(100V) 131.6(200V) 128.3(242V)3500169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-1002WW-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856475LEKD103023L2V-LS9100660電球色83.5(100V) 83.5(200V) 81.4(242V)2700115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-1003L2-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856491LEKD103023LV-LS9100680電球色86(100V) 86(200V) 83.9(242V)3000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-1003L-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856500LEKD103023NV-LS9100760昼白色96.2(100V) 96.2(200V) 93.8(242V)5000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-1003N-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856509LEKD103023WV-LS9100730白色92.4(100V) 92.4(200V) 90.1(242V)4000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-1003W-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856518LEKD103023WWV-LS9100720温白色91.1(100V) 91.1(200V) 88.8(242V)3500115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-1003WW-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856527LEKD103024L2V-LS9125950電球色120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)2700144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-1003L2-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856536LEKD103024LV-LS9125970電球色122.7(100V) 122.7(200V) 119.7(242V)3000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-1003L-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856545LEKD103024NV-LS91251080昼白色136.7(100V) 136.7(200V) 133.3(242V)5000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-1003N-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856561LEKD103024WV-LS91251040白色131.6(100V) 131.6(200V) 128.3(242V)4000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-1003W-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856570LEKD103024WWV-LS91251030温白色130.3(100V) 130.3(200V) 127.1(242V)3500144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-1003WW-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856579LEKD103025L2V-LS9150970電球色122.7(100V) 122.7(200V) 119.7(242V)2700169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-1003L2-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856588LEKD103025LV-LS91501000電球色126.5(100V) 126.5(200V) 123.4(242V)3000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-1003L-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856597LEKD103025NV-LS91501100昼白色139.2(100V) 139.2(200V) 135.8(242V)5000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-1003N-03
20,000
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
68856606LEKD103025WV-LS91501070白色135.4(100V) 135.4(200V) 132(242V)4000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-1003W-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856615LEKD103025WWV-LS91501050温白色132.9(100V) 132.9(200V) 129.6(242V)3500169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-1003WW-03
20,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856631LEKD102023L2V-LD9100760電球色96.2(100V) 96.2(200V) 93.8(242V)2700115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1002L2-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856640LEKD102023LV-LD9100780電球色98.7(100V) 98.7(200V) 96.2(242V)3000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1002L-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856649LEKD102023NV-LD9100870昼白色110.1(100V) 110.1(200V) 107.4(242V)5000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1002N-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856658LEKD102023WV-LD9100840白色106.3(100V) 106.3(200V) 103.7(242V)4000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1002W-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856667LEKD102023WWV-LD9100830温白色105(100V) 105(200V) 102.4(242V)3500115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1002WW-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856676LEKD102024L2V-LD9125960電球色121.5(100V) 121.5(200V) 118.5(242V)2700144LEDD-18004MV-LD9、LEEU-1002L2-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856685LEKD102024LV-LD9125980電球色124(100V) 124(200V) 120.9(242V)3000144LEDD-18004MV-LD9、LEEU-1002L-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856701LEKD102024NV-LD91251090昼白色137.9(100V) 137.9(200V) 134.5(242V)5000144LEDD-18004MV-LD9、LEEU-1002N-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856710LEKD102024WV-LD91251050白色132.9(100V) 132.9(200V) 129.6(242V)4000144LEDD-18004MV-LD9、LEEU-1002W-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856719LEKD102024WWV-LD91251040温白色131.6(100V) 131.6(200V) 128.3(242V)3500144LEDD-18004MV-LD9、LEEU-1002WW-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856728LEKD102025L2V-LD9150960電球色121.5(100V) 121.5(200V) 118.5(242V)2700169LEDD-18005MV-LD9、LEEU-1002L2-03
23,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856737LEKD102025LV-LD9150990電球色125.3(100V) 125.3(200V) 122.2(242V)3000169LEDD-18005MV-LD9、LEEU-1002L-03
23,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856746LEKD102025NV-LD91501100昼白色139.2(100V) 139.2(200V) 135.8(242V)5000169LEDD-18005MV-LD9、LEEU-1002N-03
23,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856755LEKD102025WV-LD91501060白色134.1(100V) 134.1(200V) 130.8(242V)4000169LEDD-18005MV-LD9、LEEU-1002W-03
23,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856771LEKD102025WWV-LD91501040温白色131.6(100V) 131.6(200V) 128.3(242V)3500169LEDD-18005MV-LD9、LEEU-1002WW-03
23,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856780LEKD103023L2V-LD9100660電球色83.5(100V) 83.5(200V) 81.4(242V)2700115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1003L2-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856789LEKD103023LV-LD9100680電球色86(100V) 86(200V) 83.9(242V)3000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1003L-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856798LEKD103023NV-LD9100760昼白色96.2(100V) 96.2(200V) 93.8(242V)5000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1003N-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856807LEKD103023WV-LD9100730白色92.4(100V) 92.4(200V) 90.1(242V)4000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1003W-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856816LEKD103023WWV-LD9100720温白色91.1(100V) 91.1(200V) 88.8(242V)3500115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-1003WW-03
23,000
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする