曜日別特売

1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨

1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
相関色温度(K)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68856929LEKD1028027L2-LD9200860電球色108.8(100V) 108.8(200V) 106.1(242V)2700LEDD-188007M-LD9、LEEU-1002L2-03
87,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856938LEKD1028027L2-LS9200860電球色108.8(100V) 108.8(200V) 106.1(242V)2700LEDD-188007M-LS9、LEEU-1002L2-03
84,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856947LEKD1028027L-LD9200880電球色111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)3000LEDD-188007M-LD9、LEEU-1002L-03
87,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856956LEKD1028027L-LS9200880電球色111.3(100V) 111.3(200V) 108.6(242V)3000LEDD-188007M-LS9、LEEU-1002L-03
84,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856965LEKD1028027N-LD9200980昼白色124(100V) 124(200V) 120.9(242V)5000LEDD-188007M-LD9、LEEU-1002N-03
87,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856981LEKD1028027N-LS9200980昼白色124(100V) 124(200V) 120.9(242V)5000LEDD-188007M-LS9、LEEU-1002N-03
84,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68856990LEKD1028027W-LD9200950白色120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)4000LEDD-188007M-LD9、LEEU-1002W-03
87,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68856999LEKD1028027W-LS9200950白色120.2(100V) 120.2(200V) 117.2(242V)4000LEDD-188007M-LS9、LEEU-1002W-03
84,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857008LEKD1028027WW-LD9200930温白色117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)3500LEDD-188007M-LD9、LEEU-1002WW-03
87,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857017LEKD1028027WW-LS9200930温白色117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)3500LEDD-188007M-LS9、LEEU-1002WW-03
84,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857026LEKD1038027L2-LD9200830電球色105(100V) 105(200V) 102.4(242V)2700LEDD-188007M-LD9、LEEU-1003L2-03
87,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857035LEKD1038027L2-LS9200830電球色105(100V) 105(200V) 102.4(242V)2700LEDD-188007M-LS9、LEEU-1003L2-03
84,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857051LEKD1038027L-LD9200850電球色107.5(100V) 107.5(200V) 104.9(242V)3000LEDD-188007M-LD9、LEEU-1003L-03
87,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857060LEKD1038027L-LS9200850電球色107.5(100V) 107.5(200V) 104.9(242V)3000LEDD-188007M-LS9、LEEU-1003L-03
84,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857069LEKD1038027N-LD9200940昼白色118.9(100V) 118.9(200V) 116(242V)5000LEDD-188007M-LD9、LEEU-1003N-03
87,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857078LEKD1038027N-LS9200940昼白色118.9(100V) 118.9(200V) 116(242V)5000LEDD-188007M-LS9、LEEU-1003N-03
84,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857087LEKD1038027W-LD9200910白色115.1(100V) 115.1(200V) 112.3(242V)4000LEDD-188007M-LD9、LEEU-1003W-03
87,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857096LEKD1038027W-LS9200910白色115.1(100V) 115.1(200V) 112.3(242V)4000LEDD-188007M-LS9、LEEU-1003W-03
84,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857105LEKD1038027WW-LD9200900温白色113.9(100V) 113.9(200V) 111.1(242V)3500LEDD-188007M-LD9、LEEU-1003WW-03
87,500
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857121LEKD1038027WW-LS9200900温白色113.9(100V) 113.9(200V) 111.1(242V)3500LEDD-188007M-LS9、LEEU-1003WW-03
84,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする