曜日別特売

1500ユニット交換形ダウンライトHACCP

1500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP65遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68857349LEKD1528527L2-LS92700116(100V) 117.1(200V) 115(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1502L2-031300電球色
88,600
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857358LEKD1528527L-LS93000119.6(100V) 120.7(200V) 118.5(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1502L-031340電球色
88,600
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857367LEKD1528527N-LS95000132.1(100V) 133.3(200V) 130.9(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1502N-031480昼白色
88,600
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857376LEKD1528527W-LS94000127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1502W-031430白色
88,600
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857385LEKD1528527WW-LS93500126.7(100V) 127.9(200V) 125.6(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1502WW-031420温白色
88,600
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857401LEKD1538527L2-LS92700111.6(100V) 112.6(200V) 110.6(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1503L2-031250電球色
88,600
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857410LEKD1538527L-LS93000115.1(100V) 116.2(200V) 114.1(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1503L-031290電球色
88,600
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857419LEKD1538527N-LS95000127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1503N-031430昼白色
88,600
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857428LEKD1538527W-LS94000123.2(100V) 124.3(200V) 122.1(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1503W-031380白色
88,600
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857437LEKD1538527WW-LS93500122.3(100V) 123.4(200V) 121.2(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-1503WW-031370温白色
88,600
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857446LEKD1528527L2-LD92700116(100V) 117.1(200V) 115(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1502L2-031300電球色
91,600
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857455LEKD1528527L-LD93000119.6(100V) 120.7(200V) 118.5(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1502L-031340電球色
91,600
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857471LEKD1528527N-LD95000132.1(100V) 133.3(200V) 130.9(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1502N-031480昼白色
91,600
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857480LEKD1528527W-LD94000127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1502W-031430白色
91,600
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857489LEKD1528527WW-LD93500126.7(100V) 127.9(200V) 125.6(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1502WW-031420温白色
91,600
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857498LEKD1538527L2-LD92700111.6(100V) 112.6(200V) 110.6(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1503L2-031250電球色
91,600
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857507LEKD1538527L-LD93000115.1(100V) 116.2(200V) 114.1(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1503L-031290電球色
91,600
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857516LEKD1538527N-LD95000127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1503N-031430昼白色
91,600
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857525LEKD1538527W-LD94000123.2(100V) 124.3(200V) 122.1(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1503W-031380白色
91,600
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68857541LEKD1538527WW-LD93500122.3(100V) 123.4(200V) 121.2(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-1503WW-031370温白色
91,600
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする