曜日別特売

1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス

1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68857945LEKD1533023L2VKLS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面2700
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857961LEKD1533023L2V-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857970LEKD1533023LVK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857979LEKD1533023LV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857988LEKD1533023NVK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面5000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68857997LEKD1533023NV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858006LEKD1533023WVK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面4000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858015LEKD1533023WV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858031LEKD1533023WWVKLS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3500
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858040LEKD1533023WWV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858049LEKD1533024L2V-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858058LEKD1533024LV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858067LEKD1533024NV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858076LEKD1533024WV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858085LEKD1533024WWV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858101LEKD1533025L2V-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858110LEKD1533025LV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858119LEKD1533025NV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858128LEKD1533025WV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858137LEKD1533025WWV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858146LEKD1533023L2VKLD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面2700
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858155LEKD1533023L2V-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
30,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858171LEKD1533023LVK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3000
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858180LEKD1533023LV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
30,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858189LEKD1533023NVK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面5000
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858198LEKD1533023NV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
30,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858207LEKD1533023WVK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面4000
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858216LEKD1533023WV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
30,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858225LEKD1533023WWVKLD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3500
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858241LEKD1533023WWV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
30,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858250LEKD1533024L2V-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858259LEKD1533024LV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858268LEKD1533024NV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858277LEKD1533024WV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858286LEKD1533024WWV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858295LEKD1533025L2V-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858311LEKD1533025LV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858320LEKD1533025NV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858329LEKD1533025WV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858338LEKD1533025WWV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858347LEKD1563223L2-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白2700
28,700
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858356LEKD1563223L-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3000
28,700
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858365LEKD1563223N-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白5000
28,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68858381LEKD1563223W-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白4000
28,700
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858390LEKD1563223WW-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3500
28,700
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858399LEKD1563224L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白2700
28,700
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858408LEKD1563224L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3000
28,700
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858417LEKD1563224N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白5000
28,700
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858426LEKD1563224W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白4000
28,700
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68858435LEKD1563224WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3500
28,700
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする