曜日別特売

1500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井

1500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68859930LEKD152725L2-LS91651.22700125(100V) 126.1(200V) 123.8(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1502L2-03
36,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68859939LEKD152725L-LS91651.23000128.5(100V) 129.7(200V) 127.4(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1502L-03
36,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68859948LEKD152725N-LS91651.25000142.8(100V) 144.1(200V) 141.5(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1502N-03
36,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68859957LEKD152725W-LS91651.24000137.5(100V) 138.7(200V) 136.2(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1502W-03
36,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68859966LEKD152725WW-LS91651.23500136.6(100V) 137.8(200V) 135.3(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1502WW-03
36,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68859975LEKD153725L2-LS91651.22700121.4(100V) 122.5(200V) 120.3(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1503L2-03
36,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68859991LEKD153725L-LS91651.23000125(100V) 126.1(200V) 123.8(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1503L-03
36,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860000LEKD153725N-LS91651.25000138.3(100V) 139.6(200V) 137.1(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1503N-03
36,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860009LEKD153725W-LS91651.24000133(100V) 134.2(200V) 131.8(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1503W-03
36,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860018LEKD153725WW-LS91651.23500132.1(100V) 133.3(200V) 130.9(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-1503WW-03
36,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860027LEKD152726L2-LS91901.32700125.8(100V) 127(200V) 124.7(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1502L2-03
37,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860036LEKD152726L-LS91901.33000129.4(100V) 130.6(200V) 128.3(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1502L-03
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860045LEKD152726N-LS91901.35000143.7(100V) 145(200V) 142.4(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1502N-03
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860061LEKD152726W-LS91901.34000139.2(100V) 140.5(200V) 138(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1502W-03
37,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860070LEKD152726WW-LS91901.33500137.5(100V) 138.7(200V) 136.2(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1502WW-03
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860079LEKD153726L2-LS91901.32700122.3(100V) 123.4(200V) 121.2(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1503L2-03
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860088LEKD153726L-LS91901.33000125.8(100V) 127(200V) 124.7(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1503L-03
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860097LEKD153726N-LS91901.35000140.1(100V) 141.4(200V) 138.9(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1503N-03
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860106LEKD153726W-LS91901.34000134.8(100V) 136(200V) 133.6(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1503W-03
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860115LEKD153726WW-LS91901.33500133.9(100V) 135.1(200V) 132.7(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-1503WW-03
37,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68860131LEKD152725L2-LD91651.22700125(100V) 126.1(200V) 123.8(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1502L2-03
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860140LEKD152725L-LD91651.23000128.5(100V) 129.7(200V) 127.4(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1502L-03
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860149LEKD152725N-LD91651.25000142.8(100V) 144.1(200V) 141.5(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1502N-03
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860158LEKD152725W-LD91651.24000137.5(100V) 138.7(200V) 136.2(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1502W-03
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860167LEKD152725WW-LD91651.23500136.6(100V) 137.8(200V) 135.3(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1502WW-03
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860176LEKD152726L2-LD91901.32700125.8(100V) 127(200V) 124.7(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1502L2-03
40,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860185LEKD152726L-LD91901.33000129.4(100V) 130.6(200V) 128.3(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1502L-03
40,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860201LEKD152726N-LD91901.35000143.7(100V) 145(200V) 142.4(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1502N-03
40,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860210LEKD152726W-LD91901.34000139.2(100V) 140.5(200V) 138(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1502W-03
40,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860219LEKD152726WW-LD91901.33500137.5(100V) 138.7(200V) 136.2(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1502WW-03
40,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860228LEKD153725L2-LD91651.22700121.4(100V) 122.5(200V) 120.3(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1503L2-03
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860237LEKD153725L-LD91651.23000125(100V) 126.1(200V) 123.8(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1503L-03
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860246LEKD153725N-LD91651.25000138.3(100V) 139.6(200V) 137.1(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1503N-03
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860255LEKD153725W-LD91651.24000133(100V) 134.2(200V) 131.8(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1503W-03
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860271LEKD153725WW-LD91651.23500132.1(100V) 133.3(200V) 130.9(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-1503WW-03
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860280LEKD153726L2-LD91901.32700122.3(100V) 123.4(200V) 121.2(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1503L2-03
40,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860289LEKD153726L-LD91901.33000125.8(100V) 127(200V) 124.7(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1503L-03
40,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860298LEKD153726N-LD91901.35000140.1(100V) 141.4(200V) 138.9(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1503N-03
40,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860307LEKD153726W-LD91901.34000134.8(100V) 136(200V) 133.6(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1503W-03
40,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68860316LEKD153726WW-LD91901.33500133.9(100V) 135.1(200V) 132.7(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-1503WW-03
40,200
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする