1500ユニット交換形ダウンライト白色深形

1500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)カテゴリーグレアレスダウンライト内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68860727LEKD1523023L2-LS91150.8270097.3(100V) 98.1(200V) 96.4(242V)1090
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860736LEKD1523023L-LS91150.83000100.8(100V) 101.8(200V) 100(242V)1130
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860745LEKD1523023N-LS91150.85000111.6(100V) 112.6(200V) 110.6(242V)1250
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860761LEKD1523023W-LS91150.84000108(100V) 109(200V) 107(242V)1210
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860770LEKD1523023WW-LS91150.83500106.2(100V) 107.2(200V) 105.3(242V)1190
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860779LEKD1523024L2-LS91450.82700107.1(100V) 108.1(200V) 106.1(242V)1200
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860788LEKD1523024L-LS91450.83000109.8(100V) 110.8(200V) 108.8(242V)1230
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860797LEKD1523024N-LS91450.85000121.4(100V) 122.5(200V) 120.3(242V)1360
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860806LEKD1523024W-LS91450.84000117.8(100V) 118.9(200V) 116.8(242V)1320
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860815LEKD1523024WW-LS91450.83500116(100V) 117.1(200V) 115(242V)1300
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860831LEKD1523025L2-LS91700.92700115.1(100V) 116.2(200V) 114.1(242V)1290
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860840LEKD1523025L-LS91700.93000118.7(100V) 119.8(200V) 117.6(242V)1330
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860849LEKD1523025N-LS91700.95000132.1(100V) 133.3(200V) 130.9(242V)1480
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860858LEKD1523025W-LS91700.94000126.7(100V) 127.9(200V) 125.6(242V)1420
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860867LEKD1523025WW-LS91700.93500125.8(100V) 127(200V) 124.7(242V)1410
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860876LEKD1533023L2-LS91150.8270082.1(100V) 82.8(200V) 81.4(242V)920
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860885LEKD1533023L-LS91150.8300083.9(100V) 84.6(200V) 83.1(242V)940
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860901LEKD1533023N-LS91150.8500093.7(100V) 94.5(200V) 92.9(242V)1050
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860910LEKD1533023W-LS91150.8400090.1(100V) 90.9(200V) 89.3(242V)1010
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860919LEKD1533023WW-LS91150.8350089.2(100V) 90(200V) 88.4(242V)1000
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860928LEKD1533024L2-LS91450.8270093.7(100V) 94.5(200V) 92.9(242V)1050
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860937LEKD1533024L-LS91450.8300096.4(100V) 97.2(200V) 95.5(242V)1080
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860946LEKD1533024N-LS91450.85000107.1(100V) 108.1(200V) 106.1(242V)1200
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860955LEKD1533024W-LS91450.84000103.5(100V) 104.5(200V) 102.6(242V)1160
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860971LEKD1533024WW-LS91450.83500102.6(100V) 103.6(200V) 101.7(242V)1150
27,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68860980LEKD1533025L2-LS91700.92700106.2(100V) 107.2(200V) 105.3(242V)1190
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860989LEKD1533025L-LS91700.93000109.8(100V) 110.8(200V) 108.8(242V)1230
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68860998LEKD1533025N-LS91700.95000121.4(100V) 122.5(200V) 120.3(242V)1360
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861007LEKD1533025W-LS91700.94000116.9(100V) 118(200V) 115.9(242V)1310
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861016LEKD1533025WW-LS91700.93500116(100V) 117.1(200V) 115(242V)1300
27,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861025LEKD1523023L2-LD91150.8270097.3(100V) 98.1(200V) 96.4(242V)1090
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861041LEKD1523023L-LD91150.83000100.8(100V) 101.8(200V) 100(242V)1130
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861050LEKD1523023N-LD91150.85000111.6(100V) 112.6(200V) 110.6(242V)1250
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861059LEKD1523023W-LD91150.84000108(100V) 109(200V) 107(242V)1210
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861068LEKD1523023WW-LD91150.83500106.2(100V) 107.2(200V) 105.3(242V)1190
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861077LEKD1523024L2-LD91450.82700107.1(100V) 108.1(200V) 106.1(242V)1200
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861086LEKD1523024L-LD91450.83000109.8(100V) 110.8(200V) 108.8(242V)1230
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861095LEKD1523024N-LD91450.85000121.4(100V) 122.5(200V) 120.3(242V)1360
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861111LEKD1523024W-LD91450.84000117.8(100V) 118.9(200V) 116.8(242V)1320
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861120LEKD1523024WW-LD91450.83500116(100V) 117.1(200V) 115(242V)1300
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861129LEKD1523025L2-LD91700.92700115.1(100V) 116.2(200V) 114.1(242V)1290
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861138LEKD1523025L-LD91700.93000118.7(100V) 119.8(200V) 117.6(242V)1330
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861147LEKD1523025N-LD91700.95000132.1(100V) 133.3(200V) 130.9(242V)1480
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861156LEKD1523025W-LD91700.94000126.7(100V) 127.9(200V) 125.6(242V)1420
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861165LEKD1523025WW-LD91700.93500125.8(100V) 127(200V) 124.7(242V)1410
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861181LEKD1533023L2-LD91150.8270082.1(100V) 82.8(200V) 81.4(242V)920
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861190LEKD1533023L-LD91150.8300083.9(100V) 84.6(200V) 83.1(242V)940
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861199LEKD1533023N-LD91150.8500093.7(100V) 94.5(200V) 92.9(242V)1050
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861208LEKD1533023W-LD91150.8400090.1(100V) 90.9(200V) 89.3(242V)1010
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861217LEKD1533023WW-LD91150.8350089.2(100V) 90(200V) 88.4(242V)1000
30,700
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする