曜日別特売

1500ユニット交換形ダウンライト直付CL

1500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーシーリングダウンライト遮光(°)10内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相関色温度(K)
仕上
部品番号
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68861330LEKG152421L2K-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト2700枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LS9、【link2】LEEU-1502L2-03119.6(100V) 120.7(200V) 118.5(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861339LEKG152421L2-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1502L2-03126.7(100V) 127.9(200V) 125.6(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861348LEKG152421LK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LS9、【link2】LEEU-1502L-03123.2(100V) 124.3(200V) 122.1(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861357LEKG152421L-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1502L-03130.3(100V) 131.5(200V) 129.2(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861366LEKG152421NK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト5000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LS9、【link2】LEEU-1502N-03136.6(100V) 137.8(200V) 135.3(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861375LEKG152421N-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト5000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1502N-03144.6(100V) 145.9(200V) 143.3(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861391LEKG152421WK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト4000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LS9、【link2】LEEU-1502W-03131.2(100V) 132.4(200V) 130(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861400LEKG152421W-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1502W-03140.1(100V) 141.4(200V) 138.9(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861409LEKG152421WWK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3500枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LS9、【link2】LEEU-1502WW-03130.3(100V) 131.5(200V) 129.2(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861418LEKG152421WW-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1502WW-03138.3(100V) 139.6(200V) 137.1(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861427LEKG153421L2K-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト2700枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LS9、【link2】LEEU-1503L2-03111.6(100V) 112.6(200V) 110.6(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861436LEKG153421L2-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1503L2-03125(100V) 126.1(200V) 123.8(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861445LEKG153421LK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LS9、【link2】LEEU-1503L-03115.1(100V) 116.2(200V) 114.1(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861461LEKG153421L-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1503L-03128.5(100V) 129.7(200V) 127.4(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861470LEKG153421NK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト5000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LS9、【link2】LEEU-1503N-03127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861479LEKG153421N-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト5000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1503N-03141.9(100V) 143.2(200V) 140.7(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861488LEKG153421WK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト4000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LS9、【link2】LEEU-1503W-03123.2(100V) 124.3(200V) 122.1(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861497LEKG153421W-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1503W-03137.5(100V) 138.7(200V) 136.2(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861506LEKG153421WWK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3500枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LS9、【link2】LEEU-1503WW-03121.4(100V) 122.5(200V) 120.3(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861515LEKG153421WW-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1503WW-03135.7(100V) 136.9(200V) 134.5(242V)
39,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861531LEKG152421L2K-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト2700枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1502L2-03119.6(100V) 120.7(200V) 118.5(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861540LEKG152421L2-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LD9、【link2】LEEU-1502L2-03126.7(100V) 127.9(200V) 125.6(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861549LEKG152421LK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1502L-03123.2(100V) 124.3(200V) 122.1(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861558LEKG152421L-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LD9、【link2】LEEU-1502L-03130.3(100V) 131.5(200V) 129.2(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861567LEKG152421NK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト5000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1502N-03136.6(100V) 137.8(200V) 135.3(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861576LEKG152421N-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト5000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LD9、【link2】LEEU-1502N-03144.6(100V) 145.9(200V) 143.3(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861585LEKG152421WK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト4000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1502W-03131.2(100V) 132.4(200V) 130(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861601LEKG152421W-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LD9、【link2】LEEU-1502W-03140.1(100V) 141.4(200V) 138.9(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861610LEKG152421WWK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3500枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1502WW-03130.3(100V) 131.5(200V) 129.2(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861619LEKG152421WW-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LD9、【link2】LEEU-1502WW-03138.3(100V) 139.6(200V) 137.1(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861628LEKG153421L2K-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト2700枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1503L2-03111.6(100V) 112.6(200V) 110.6(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861637LEKG153421L2-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト2700枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LD9、【link2】LEEU-1503L2-03125(100V) 126.1(200V) 123.8(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861646LEKG153421LK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1503L-03115.1(100V) 116.2(200V) 114.1(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861655LEKG153421L-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LD9、【link2】LEEU-1503L-03128.5(100V) 129.7(200V) 127.4(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861671LEKG153421NK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト5000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1503N-03127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861680LEKG153421N-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト5000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LD9、【link2】LEEU-1503N-03141.9(100V) 143.2(200V) 140.7(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861689LEKG153421WK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト4000枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1503W-03123.2(100V) 124.3(200V) 122.1(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861698LEKG153421W-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト4000枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LD9、【link2】LEEU-1503W-03137.5(100V) 138.7(200V) 136.2(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861707LEKG153421WWK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3500枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401MK-LD9、【link2】LEEU-1503WW-03121.4(100V) 122.5(200V) 120.3(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861716LEKG153421WW-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3500枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト【link1】LEDG-18401M-LD9、【link2】LEEU-1503WW-03135.7(100V) 136.9(200V) 134.5(242V)
42,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする